10B-1 GL G SD (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold
SD 10B-1 Einfach Straight Side Verbindungsglied - Lossitz Nr. 26
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Renold:SD10B1GFS26I
Rubix:1900807



Dokumente
Produktdetails : 10B-1 GL G SD (REN) Verbindungsglied mit Feder 11(E) Renold
Wenn Sie ein Produkt in guter Qualität von einem zuverlässigen Lieferanten für Ketten der „Standard Duty“-Anwendung suchen, sollten Sie Renold SD in Betracht ziehen, den neuen Maßstab in der kostengünstigen Kettenkategorie.
Preiswerte Ketten: SD Verbindungsglied
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 0,005 g |
|---|---|
| Kette | sd10b1 |
| Kettenteilung | 15,875 mm |
| Rollendurchmesser | 10,16 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73151900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,15 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen