3114866 Verpackungsklebeband 311+ Transparent 48 mm x 66 m 0.065mm

Scotch® Verpackungsklebeband 311+

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:3114866
Rubix:3318133
Hersteller:7100220442
EAN:04054596796560
3114866 Verpackungsklebeband 311+ Transparent 48 mm x 66 m 0.065mm

Technische Zusammenfassung

Breite48 mm
Länge66 m
Farbefarblos
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 3114866 Verpackungsklebeband 311+ Transparent 48 mm x 66 m 0.065mm


Das Scotch® Verpackungsklebeband 311+ ist ein leistungsstarkes, für Industriezwecke entwickeltes Klebeband, welches für den Verschluss von Kartonagen, zum Spleißen, für die Reparatur von Verpackungen und andere anspruchsvolle Verpackungsanwendungen geeignet ist. Es bietet gute Leistungseigenschaften in feuchtkalten Versand- und Lagerungsumgebungen, selbst bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.
Das Scotch® Verpackungsklebeband 311+ ist einfach zu handhaben und behält seine Leistungfähigkeit und sein Aussehen bei, um selbst bei kalten und feuchten Umgebungen eine hohe Klebkraft zu gewährleisten. Es kann bei Gefrier- und Kühltemperaturen von -6,6 °C bis 10 °C (20°F bis 50°F) appliziert werden. Dieses äußerst zuverlässige Verpackungsklebeband für Industriezwecke eignet sich ideal zum Schließen von Verpackungen, zum Spleißen und für andere anspruchsvolle Verpackungsanwendungen. Dank seiner leistungsstarken Klebkraft haftet es auf Kartons aus Wellpappe mit einem hohen Gehalt an Recyclingmaterial. Applizieren Sie das Scotch® Verpackungsklebeband 311+ schnell und einfach per Hand, mit einem Handabroller oder einer 3M-Matic™ Kartonverschließmaschine. Mögliche Anwendungsbereiche Lebensmittel und Getränke Elektronik E-Fulfillment Pharmaindustrie Gleichbleibend hohe Leistung für eine sichere Lieferung Das Scotch® Verpackungsklebeband 311+ wurde entwickelt, um eine gute Haftung und Haltbarkeit zu gewährleisten, die für Kartons erforderlich sind, welche häufig Gefahren beim Versand und niedrigen Temperaturen ausgesetzt sind. Das Trägermaterial passt sich Kanten und rauen Oberflächen gut an, um eine lang anhaltende Haftung zu gewährleisten. Mit seiner sofortigen Klebkraft und dem strapazierfähigen Trägermaterial besitzt dieses Klebeband genau die Eigenschaften, die für eine gleichbleibend hohe Leistung in anspruchsvollen Umgebungen erforderlich sind.

Stärken


• Leistungsstarkes Verpackungsklebeband für Industriezwecke, geeignet für hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen
• Hervorragend für das Verschließen von Kartons, das Spleißen, die Reparatur von Kartonagen und anspruchsvolle Verpackungsanwendungen
• Gute Leistungsfähigkeit in einem großen Temperaturbereich
• Haftet auf Kartons aus Wellpappe mit einem hohen Gehalt an Recyclingmaterial
• Einfaches und schnelles Applizieren per Hand, mit Handabrollern oder 3M-Matic™ Kartonverschließmaschinen

Anwendungen

Automatisierter Kartonverschluss – Kaltlagerung und Manipulationsschutz – Kartonverschluss

Technische Informationen


Attribute
Breite48 mm
Länge66 m
Farbefarblos
Werkstoffpolypropylenfolie
Stärke0,05 mm
Zugfestigkeit393 N/mm²
Max. Einsatztemperatur10 °C
61,92 € exkl. MwSt.
/ 36 Stück
73,68 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 16 ) Arbeitstagen