6890T19 PVC Verp.Klebeb. 6890, Transparent, 19mm x 66m, 0,05mm
Scotch® Performance PVC Kartonverschließband 6890
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:689019T
Rubix:3477494
Hersteller:7000095263
EAN:08000280444305

Produktdetails : 6890T19 PVC Verp.Klebeb. 6890, Transparent, 19mm x 66m, 0,05mm
Verwenden Sie Scotch® Performance PVC Kartonverschließband 6890 bei Raumtemperatur für beste Leistung. Unser Band besteht aus einer Trägerfolie aus PVC und einem Klebstoff auf Lösungsmittelbasis (Naturkautschukharz) zum Verschließen von Kartons, Zusammenfassen, Befestigen, Schrumpfversiegeln und Bündeln von leichten Packstücken. Kein Abroller erforderlich beim Abreißen von Hand, geringere Geräuschentwicklung im Arbeitsbereich durch ein langsames, geräuscharmes Abrollen und gute Alterungseigenschaften, ideal für Produkte mit langer Lagerfähigkeit.
Verwenden Sie Scotch® Performance PVC Kartonverschließband 6890 zum Verschließen von Kartons, Zusammenfassen, Befestigen, Schrumpfversiegeln und Bündeln von leichten Packstücken. Unser Band besteht aus einer Trägerfolie aus PVC und einem Klebstoff auf Lösungsmittelbasis (Naturkautschukharz) und lässt sich am besten bei Raumtemperatur verarbeiten.
Stärken
Geeignet zum Verschließen von Kartons, Zusammenfassen, Befestigen, Schrumpfversiegeln und Bündeln von leichten Packstücken;Kein Abroller erforderlich beim Abreißen von Hand;Geringere Geräuschentwicklung im Arbeitsbereich;Beständig gegen Alterung;Manuell abreißbar
Anwendungen
Leicht- bis mittelschwere Kartonverschließung;Schrumpfversiegeln und Bündeln von leichten Packstücken
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 19 mm |
|---|---|
| Länge | 66 m |
| Farbe | farblos |
| Werkstoff | pvc |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
247,68 € exkl. MwSt.
/ 96 Rollen
294,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage