2024850 Papierklebeband 202, Beige, 48mm x 50m, 0.17mm
Scotch® Papier-Abdeckklebeband 202
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7100044185
Rubix:3479440
Hersteller:7100044185
EAN:04054596815025

Dokumente
Produktdetails : 2024850 Papierklebeband 202, Beige, 48mm x 50m, 0.17mm
Naturfarbenes, feingekrepptes und imprägniertes Papier-Klebeband. Dehnbar für sphärisch geformte Oberflächen, garantiert saubere Abgrenzung der Farbkanten. Nach kurzer Zeit rückstandsfrei entfernbar.
Dieses Klebeband ist auf allgemeine, gewerbliche Anwendungen ausgelegt, in denen ein gewisser Bedarf an Temperaturbeständigkeit und Wasserfestigkeit besteht
Stärken
• Schwere, dicke Krepppapierunterlage sorgt für gute Farblinien
• Klebstoff auf Naturkautschukbasis bietet gute Soforthaftung
• Klebstoff bietet ausgezeichnete Klebekraft für zuverlässige Leistung
• Durch hohe Dehnbarkeit geeignet für sphärisch geformte Oberflächen
• Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis 120°C (30 Min.)
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 48 mm |
|---|---|
| Länge | 50 m |
| Farbe | beige |
| Stärke | 0,16 mm |
| Werkstoff | gummi (klebstoff);krepppapier (unterlage) |
| Max. Temperatur | 121 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
299,00 € exkl. MwSt.
/ 20 Rollen
355,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage