Referenzen
Pferd Tools:PBU 1312/6 INOX 0,20
Rubix:1282228
Hersteller:43204107
EAN:4007220562598




Technische Zusammenfassung
| Draht | inox |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 13 mm |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
Produktdetails : 43204107 BÜRSTE PBU 1312/6 INOX 0,20
Bürste Pbu 1212/6 Inox 0,20
Technische Informationen
Attribute
| Draht | inox |
|---|---|
| Bürstendurchmesser | 13 mm |
| Stangendurchmesser | 6 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 0,2 mm |
| Max. Drehzahl | 20000 rpm |
| Verkleidungshöhe | 20 mm |
| Länge | 65 mm |
| Zolltarifcode | 96035000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,20 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
97,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage