33055N Radial Bristle Brush Einzelseg., gelb, 152,4mm, P80, Typ C

Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB Einzelsegmente

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:33055
Rubix:3478051
Hersteller:7100138301
brand logo

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser152 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 33055N Radial Bristle Brush Einzelseg., gelb, 152,4mm, P80, Typ C


Scotch-Brite™ Bristle Produkte bieten ein hohes Maß an Flexibilität und Standzeit. Das in Kunststoff gebundene keramische Schleifmineral ist ein Garant für beste Schleifergebnisse. Die einzigartige Konstruktion passt sich auch stark profilierten Konturen an, setzt sich nicht zu und gewährleistet ein konstantes Finish. Im Gegensatz zu Drahtbürsten können sich keine einzelnen Drähte lösen und den Anwender gefährden. Reinigen, Überblenden, Entgraten und Polieren - zu jeder Zeit bieten Scotch-Brite™ Bristle Produkte ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit, Flexibilität und Standzeit. Experten-Tipp: Achten Sie bei der Verwendung auf den Anwendungsdruck. Arbeiten Sie mit wenig Druck und lassen Sie das Borstenende arbeiten. Leichter Werkstückkontakt reicht vollkommen aus. Zu hoher Druck reduziert die Standzeit drastisch.
Das robuste Nylon-Faservlies der Scotch-Brite™ Vliesscheibe SC-DH mit Kletthaftung auf einer Gewebeunterlage mit einer breiten Körnungsreihe ermöglicht ein gleichmäßiges Ausschleifen bei geringster Rautiefe.

Stärken

Typ A: Aggressivste Variante mit angewinkelten Borsten Typ C: Flexibelste Variante mit C-förmigen Borsten für besonders fordernde Werkstücke Typ S: Aggressivere Variante mit geraden Borsten;Für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen;Ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen;Konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer;Mit Keramikkorn versetzte Vollkunststoffbürste;Einsatz auf Roboteranlage, Schleifbock, Geradeschleifer oder biegsamer Welle

Anwendungen

Einsatz auf Roboteranlage, Schleifbock, Geradeschleifer oder biegsame Welle; Überblenden auf nahezu allen Materialien, speziell für stark konturierte Oberflächen

Technische Informationen


Attribute
Außendurchmesser152 mm
Körnung80
554,40 € exkl. MwSt.
/ 80 Stück
659,74 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen