27621N Radial Bristle Brush Einzelseg., braun, 152,4mm, P36, Typ A
Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB Einzelsegmente
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:B27620
Rubix:3478049
Hersteller:7100138292
EAN:00048011276212

Dokumente
Produktdetails : 27621N Radial Bristle Brush Einzelseg., braun, 152,4mm, P36, Typ A
Reinigen, Entlacken, Entgraten, Überblenden auf nahezu allen Materialien, Einsatz auf Roboteranlage, Schleifbock, Geradeschleifer oder biegsame Welle
Die Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-AC ist eine mit keramischen Schleifkorn versetzte Vollkunststoffbürste, die konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer bieten. Sie sind ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen. Aufgrund ihrer Konzeption sind sie sehr gut für schwer zugängliche Bereiche und für die Entfernung zäher Beschichtungen, wie zum Beispiel Dichtmassen, geeignet.
Stärken
Typ A – angewinkelte Borsten, aggressivste Variante, Cubitron™ Schleifkorn, Bürstenbreite frei wählbar (1 Segment ca. 1,6mm breit);Für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen;Ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen;Konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer;Mit Keramikkorn versetzte Vollkunststoffbürste;Einsatz auf Roboteranlage, Schleifbock, Geradeschleifer oder biegsamer Welle
Anwendungen
Überblenden auf nahezu allen Materialien, Einsatz auf Roboteranlage, Schleifbock, Geradeschleifer oder biegsame Welle
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 152 mm |
|---|---|
| Körnung | 36 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
560,00 € exkl. MwSt.
/ 80 Stück
666,40 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage