33056 Radial Bristle Brush Einzelseg., weiß, 152,4mm, P120, Typ C
Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB Einzelsegmente
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:B27624
Rubix:3478055
Hersteller:7000021285

Dokumente
Produktdetails : 33056 Radial Bristle Brush Einzelseg., weiß, 152,4mm, P120, Typ C
Scotch-Brite™ Bristle Produkte bieten ein hohes Maß an Flexibilität und Standzeit. Das in Kunststoff gebundene keramische Schleifmineral ist ein Garant für beste Schleifergebnisse. Die einzigartige Konstruktion passt sich auch stark profilierten Konturen an, setzt sich nicht zu und gewährleistet ein konstantes Finish. Im Gegensatz zu Drahtbürsten können sich keine einzelnen Drähte lösen und den Anwender gefährden. Reinigen, Überblenden, Entgraten und Polieren - zu jeder Zeit bieten Scotch-Brite™ Bristle Produkte ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit, Flexibilität und Standzeit. Experten-Tipp: Achten Sie bei der Verwendung auf den Anwendungsdruck. Arbeiten Sie mit wenig Druck und lassen Sie das Borstenende arbeiten. Leichter Werkstückkontakt reicht vollkommen aus. Zu hoher Druck reduziert die Standzeit drastisch.
Die Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB ist eine mit keramischen Schleifkorn versetzte Vollkunststoffbürste, die konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer bieten. Sie sind ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen. Aufgrund ihrer Konzeption sind sie sehr gut für schwer zugängliche Bereiche und für die Entfernung zäher Beschichtungen, wie zum Beispiel Dichtmassen, geeignet.
Stärken
Typ A: Aggressivste Variante mit angewinkelten Borsten Typ C: Flexibelste Variante mit C-förmigen Borsten für besonders fordernde Werkstücke Typ S: Aggressivere Variante mit geraden Borsten;Für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen;Ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen;Konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer;Mit Keramikkorn versetzte Vollkunststoffbürste;Einsatz auf Roboteranlage, Schleifbock, Geradeschleifer oder biegsamer Welle
Anwendungen
Einsatz auf Roboteranlage, Schleifbock, Geradeschleifer oder biegsame Welle; Überblenden auf nahezu allen Materialien, speziell für stark konturierte Oberflächen
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 152,4 mm |
|---|---|
| Bohrungsdurchmesser | 51 mm |
| Serie | bb-zb |
| Körnung | 120 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
605,56 € exkl. MwSt.
/ 2 Packungen
720,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage