PNDH4661 Präzisions-Vliesscheibe, PN-DH, Extra grob, 150mm
Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheibe
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:FPNDH150XCR0H
Rubix:3474817
Hersteller:7100274661
EAN:4064035130572




Produktdetails : PNDH4661 Präzisions-Vliesscheibe, PN-DH, Extra grob, 150mm
Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheiben setzen einen neuen Standard in der Oberflächenbearbeitung. Diese neu formulierten Mehrzweckscheiben verfügen über das in das Vlies eingearbeitete 3M Präzisionsgeformte Korn, wodurch sich die Scotch-Brite™ Produktreihe durch eine noch bessere Produktivität und längere Standzeiten auszeichnet.
Für Ihre Anforderungen neu entwickelt. Entdecken Sie den nächsten Fortschritt in der Oberflächenbehandlungstechnologie: Scotch-Brite™ Präzisions-Vliesscheiben. Diese neue Ergänzung des Scotch-Brite™ Sortiments verspricht die gewohnte Konsistenz bei gleichzeitig schnellerem Abtrag und längerer Standzeit des Schleifmittels. Durch die Kombination von zwei herausragenden 3M Technologien – Vlies und dem 3M Präzisionsgeformten Korn – können Sie nun noch schneller ein ideales Finish erzielen. Um Ihnen ein noch effizienteres Arbeiten zu ermöglichen, sind diese Scheiben in helleren, lebhafteren Farben erhältlich, um sie leichter unterscheiden zu können. Darüber hinaus wurde das Sortiment an Körnungen um die Ausführungen Fein und Extra grob erweitert, wodurch eine noch größere Auswahl an Lösungen für Ihren Schleifmittelbedarf zur Verfügung steht. Bereit, Ihren Prozess zu verbessern. Diese erstklassigen Multifunktionsscheiben wurden entwickelt, um Prozesse wie Reinigen, Überblenden, Entgraten und Finishen zu rationalisieren. Typische Oberflächen sind Aluminium und Weichmetalle, Kohlenstoffstahl und Edelstahl. Die Anwendungen reichen dabei von der Entfernung von Beschichtungen und Korrosion bis zur Veredelung und Nachbearbeitung von Gussteilen. Anwendungen: Entfernen von Beschichtungen, Beseitigung von Korrosion, Verfeinerung von Schleifkratzern auf beschichteten Flächen, Feinschleifen von Maschinenspuren, Nachbearbeitung von Gussteilen, Gratentfernung, Entfernen von Mikrograten.
Stärken
• EIN NEUES NIVEAU DER MEHRZWECKPRODUKTIVITÄT: Mit ihrem erweiterten Spektrum an Körnungen eignen sich diese Scheiben zum Verblenden, Reinigen, Entgraten, Schleifen, Abrunden von Ecken und Feinschleifen
• AUFGERÜSTET FÜR HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT: Hergestellt mit 3M Präzisionsgeformtem Korn, das eine erhöhte Abtragsrate ohne Einbußen beim Finish bietet
• GEEIGNET FÜR EINE REIHE VERSCHIEDENER METALLE: Hervorragend geeignet für Aluminium und Weichmetalle, Kohlenstoffstahl, Edelstahl und mehr
• SCHNELLE UND EINFACHE BEFESTIGUNG: Die Kletthaftung ermöglicht einfaches Anbringen, Abnehmen und Wiederanbringen der Scheibe bei mehrstufigen Prozessen
• ANPASSUNGSFÄHIGKEIT OHNE KOMPROMISSE: Das 3M Präzisionsgeformte Korn gewährleistet einen aggressiven Abtrag, während das anpassungsfähige Vliesgewebe einem Ausfugen vorbeugt
• ZWEI INNOVATIVE TECHNOLOGIEN IN EINER SCHEIBE: Die Scotch-Brite™ Vliesfasern bieten mit dem 3M Präzisionsgeformten Korn eine verbesserte Leistung gegenüber herkömmlichen Vliesscheiben
• IN VERSCHIEDENEN KÖRNUNGEN ERHÄLTLICH: Wählen Sie zwischen Sehr Fein (VFN), Fein (FN), Mittel (MED), Grob (CRS) und Extra grob (XCRS), um Ihre Anforderungen zu erfüllen
Anwendungen
Entgraten - Feinschleifen - Reinigen - Schleifen - Überblenden
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Körnung | grob |
| Anwendung | feinschleifen – schleifen – überblenden |
| Schleifmittelart | keramik |
| Trägermaterial | vlies |
| Serie | scotch-brite™ precision heavy duty (hd-dh) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
483,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
574,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage