18770 Kompaktscheibe FS-WL, 203x Bohr.76,2mm, Härte 6, S, FIN
Scotch-Brite™ Kompaktscheibe FS-WL
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:7000028492
Rubix:3898683
Hersteller:7000028492
EAN:00048011187709

Dokumente
Produktdetails : 18770 Kompaktscheibe FS-WL, 203x Bohr.76,2mm, Härte 6, S, FIN
Scotch-Brite™ Scheiben für die Feinbearbeitung. Je nach Härte und Feinheitsgrad kann ein markantes Strichfinish oder ein feines gleichmässiges Strichbild erzielt werden. Geeignet für alle Metalle.
Ausgewählte Zusammenstellung verschiedener Typen in den gängigsten Abmessungen zum Finishen nahezu aller Metallarten. Erzielt markante Stricheffekte, auch zum Entfernen leichter Ziehriefen auf Edelstahlprofilen.
Stärken
Erzielt markante Stricheffekte;Gewickelte Faservlies-Scheibe;Imprägnierung;Offene Konstruktion;Spezielles Finishing Vlies;Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit
Anwendungen
Zum Entfernen leichter Ziehriefen auf Edelstahlprofilen
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 769 g |
|---|---|
| Durchmesser | 203 mm |
| Bohrungsdurchmesser | 76 mm |
| Stärke | 50 mm |
| Körnung | fein |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
635,26 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
755,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage