188139 Grobreinigungsscheibe CS-DC, 150mm x 13mm, S, extra coarse
Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe CG-DC
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:1042123N
Rubix:3477955
Hersteller:7100182620

Dokumente
Produktdetails : 188139 Grobreinigungsscheibe CS-DC, 150mm x 13mm, S, extra coarse
Das harzgebundene Clean and Finish Vliesmaterial generiert gleichmäßigste, reproduzierbare Finishergebnisse. Durch seine vielseitige Einsetzbarkeit ist es eine Universalscheibe für die meisten Standard Anwendungen.
Die Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe CS-DC aus "Clean and Strip" Faservliesmaterial bietet eine aggressive Lösung für die effektive Reinigung von Schweißnähten sowie die Entfernung von Rost und Lacken. Sie bietet eine überzeugende Alternative zu herkömmlichen Drahtbürsten und hinterlässt ein feineres Finish als solche.
Stärken
Erreichen auch enge Ecken für eine vollständige Reinigung und Oberflächenvorbereitung;Bearbeiten eine größere Oberfläche als Drahtbürsten;Verwendet extra grobes Siliziumkarbid für aggressives Schneiden und ein feineres Finish als mit Drahtbürsten
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Körnung | extra grob |
| Anwendung | beschichtungsentfernung |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.935,50 € exkl. MwSt.
/ 245 Stück
2.303,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage