60207 Minibürste CB-MB, 100mm x 100mm x 19mm, SmED, P80
Scotch-Brite™ Combi-Fap-Bürste
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:B12033
Rubix:3478000
Hersteller:7100139930
EAN:8021684337703

Produktdetails : 60207 Minibürste CB-MB, 100mm x 100mm x 19mm, SmED, P80
Hohe, gleichmäßige und kontrollierte Aggressivität und Schnittleistung für eine gleichmäßige glänzende Oberfläche. Flexible offene Lamellenkonstruktion, die es der Bürste ermöglicht, sich an komplexe Formen anzupassen, ohne Oberflächen zu beschädigen. CP-Lage ist aggressiver als CF-Lage und bietet eine höhere Schnittleistung.
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 598 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 100 mm |
| Nutzung | reinigung |
| Körnung | mittel |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,74 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
181,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage