116538 Clean and Finish Vliesrolle CF-RL, 914mm x 10m, A VFN

Scotch-Brite™ Clean and Finish Vliesrolle CF-RL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:1016944
Rubix:3477792
Hersteller:7100182531
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge10000 mm
Breite914 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 116538 Clean and Finish Vliesrolle CF-RL, 914mm x 10m, A VFN


Das Schleifvlies aus dem Scotch-Brite Clean and Finish Material mit harzgebundenem Schleifmittel generiert gleichmäßigste, reproduzierbare Finishergebnisse. Die Vliesrollen eignen sich hervorragend für Handanwendung oder zum Einsatz auf Rutschern. Glätten, Mattieren und Reinigen verschiedener Oberflächen, Anrauen von Lackoberflächen, Entfernen von Holzfasern und leichtes Entgraten sind nur einige Anwendungsbeispiele, die mit diesem Produkt schnell und effizient bearbeitet werden können.
Die Scotch-Brite™ Vliesrolle CF-RL ist ein Schleifvlies mit harzgebundenem Schleifmittel generiert gleichmäßigste, reproduzierbare Finishergebnisse.

Stärken

Rollenmaterial kann in jede beliebige Länge geschnitten werden;Das anpassungsfähige Vliesmaterial gelangt in schwer zugängliche Bereiche;Geeignet für den Handgebrauch

Technische Informationen


Attribute
Länge10000 mm
Breite914 mm
Werkstoffpolyamid
Körnungsehr fein
2.511,78 exkl. MwSt.
/ 6 Rollen
2.989,02 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage