09707 Lamellenbürste FF-ZR, grau, 50mm x 25mm, S FIN

Scotch-Brite™ Clean and Finish Lamellenbürste CF-FB

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

3M:7000077905
Rubix:3477973
Hersteller:7000077905
EAN:8711428030518
brand logo

Technische Zusammenfassung

Außendurchmesser50 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 09707 Lamellenbürste FF-ZR, grau, 50mm x 25mm, S FIN


Polieren, Mattieren von Oberflächen, angleichen eines Strichbilds beispielsweise nach der Schweißnahtbearbeitung
Die Scotch-Brite™ Roloc™ Lamellenbürste FF-ZR, bestehend aus dem "Clean and Finish" Faservliesmaterial, ist flexibel, vielseitig einsetzbar und erzielt gleichmäßige Arbeitsergebnisse. Diese Bürste ist mit dem 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem ausgestattet und zum Einsatz auf Geradeschleifern oder biegsamen Wellen geeignet.

Stärken

Dreidimensionales Scotch-Brite™ Faservlies;Lamellenkonstruktion;Nylon Faservlies;Roloc™ Schnellwechselsystem;Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis;Gleichmäßige Werkstückoberfläche ohne Rattermarken;Frei von korrosionserzeugenden Metallen;Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns;Offene, flexible Konstruktion;Passt sich der Form des Werkstücks an;Schneller Werkzeugwechsel ohne Einsatz eines Wechselwerkzeugs;Weiches, anpassungsfähiges Arbeiten

Anwendungen

Polieren, Mattieren von Oberflächen, angleichen eines Strichbilds beispielsweise nach der Schweißnahtbearbeitung

Technische Informationen


Attribute
Verpackungsmaße (L x B x H)104x160x241 mm
Gewicht der Verpackung1283 g
Außendurchmesser50 mm
Körnungfein
25 mm
355,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
422,45 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage