DSR-12-180-P Schwenkantrieb, Bauform DSR

DSR Schwenkantrieb

Siehe technische Informationen
Referenzen
Festo:DSR-12-180-P
Rubix:426547
Hersteller:11909
EAN:4052568002442
DSR-12-180-P Schwenkantrieb, Bauform DSR
Technische Zusammenfassung
Typschwenkantrieb
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DSR-12-180-P Schwenkantrieb, Bauform DSR


Schwenkantrieb DSR-10-180-P Drehflügelprinzip, stufenlos einstellbarer Schwenkwinkel. Das Anschlagsystem ist vom Schwenkflügel getrennt, so daß auftretende Kräfte von den Anschlagnocken aufgenommen werden, durch elastische Kunststoffplatten gedämpft. Baugröße=10, Dämpfungswinkel=2,4 deg, Einstellbereich Schwenkwinkel=0 - 180 deg, Schwenkwinkel=0 - 180 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Schwenkantrieb DSR-12-180-P Drehflügelprinzip, stufenlos einstellbarer Schwenkwinkel. Das Anschlagsystem ist vom Schwenkflügel getrennt, so daß auftretende Kräfte von den Anschlagnocken aufgenommen werden, durch elastische Kunststoffplatten gedämpft. Baugröße=12, Dämpfungswinkel=2,2 deg, Einstellbereich Schwenkwinkel=0 - 180 deg, Schwenkwinkel=180 deg, Dämpfung=P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)74x73x86 mm
Bruttogewicht217,18 g
Typschwenkantrieb
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84123100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
340,09 exkl. MwSt.
/ Stück
404,71 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen