ZIEGENLEDER-HANDSCHUH KOZA 11 PP512300011
Schweißerhandschuh ZUBR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Robod:KOZA-01-11
Rubix:2225565
Hersteller:KOZA-01-11


Technische Zusammenfassung
| Größe | 11 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
Dokumente
Produktdetails : ZIEGENLEDER-HANDSCHUH KOZA 11 PP512300011
Schutz für die meisten Schweißarbeiten
• Material: Qualitäts-Rindspaltleder
• Komplette Innenhandfütterung und gefalzte Nähte
• Farbe: schwarz Anwendungsbereich: Schweißen
• Material: Qualitäts-Rindspaltleder
• Komplette Innenhandfütterung und gefalzte Nähte
• Farbe: schwarz Anwendungsbereich: Schweißen
Größe 11
Technische Informationen
Attribute
| Größe | 11 |
|---|---|
| Beschichtung der Handschuhe | ohne |
| Abriebwiderstandswert | 2 |
| Hauptmaterial | leder |
| Werkstoff | qualitäts-ziegenleder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,54 € exkl. MwSt.
/ Paar
4,21 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std