92.012 Schutzkappe, >speedfit<, schwarz, fürRohRAußen-ø 12 mm, POM
Schutzkappe
Siehe technische InformationenReferenzen
Riegler:92.012
Rubix:346979
Hersteller:114055
EAN:4047322204415

Produktdetails : 92.012 Schutzkappe, >speedfit<, schwarz, fürRohRAußen-ø 12 mm, POM
Schutzkappe, für Serie speedfit , schwarz, für Rohr Außen-ø 12 mm, POM
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Werkstoff | pom |
| Herkunftsland | GB |
| Zolltarifcode | 84818099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
