Referenzen
Uvex:9773350
Rubix:2706385
EAN:4031101538914

Produktdetails : UVEX PHEOS ALPINE ROT PP10280081
Konzipiert für Arbeitsumgebungen, in denen Arbeiten in der Höhe und Bewegungsfreiheit gleichermaßen gefragt sind ist der Schutzhelm uvex pheos alpine für vielfältige Einsatzsituationen geeignet. Er vereint die Eigenschaften eines Industrie-Schutzhelms (NF EN 397) mit den Anforderungen an einen Bergsteigerhelm (NF EN 12492).
Eigenschaften:
Der Schutzhelm pheos alpine von Uvex ist für Arbeiten vorgesehen, bei denen ein Kopfschutz in Höhenbereichen erforderlich ist, inklusive Stoßdämpfung bei frontalen, seitlichen, hinteren und vertikalen Aufprallen sowie Widerstand gegen das Eindringen spitzer und scharfer Gegenstände. Dank seines multifunktionalen Designs eignet er sich sowohl für den industriellen Einsatz als auch für Rettungs- und Bergeinsätze. Die Textilaufhängung mit sechs Befestigungspunkten und die Ratschenverstellung ermöglichen eine stufenlose Anpassung der Helmbreite und einen hohen Tragekomfort. Die Einstellung erfolgt über einen integrierten Drehknopf, der eine progressive und präzise Anpassung der Weite erlaubt. Seitliche Euroslot-Aufnahmen erleichtern die Montage kompatibler Zubehörteile, insbesondere Kapselgehörschutz oder Visiere aus der uvex pheos Serie. Weitere Adaptionsmöglichkeiten erlauben zudem die Befestigung einer Stirnlampe, einer Panorama-Schutzbrille oder eines Gesichtsschutzes. Die leichte ABS-Schale verfügt über integrierte Belüftungsöffnungen und einen verlängerten Schutzbereich am Hinterkopf.
Spezifikationen:
• Kältebeständigkeit: bis -30 °C
• Flammenbeständigkeit
• Größe: 52 bis 61 cm
• Material der Außenschale: Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
• Material der Innenausstattung: expandierter Polystyrolschaum (EPS)
• Material des Innenfutters: Kunststoff
• Material des Kinnriemens: Kunstleder und Textil
• Visierausführung: kurzes Visier
• 4-Punkt-Kinnriemen
• Verstellsystem: Ratschenverstellung mit Drehknopf
• Belüftung: integrierte Öffnungen in der Schale
• Öffnung des Kinnriemens: Auslösung ab 500 N
• Maximale Verlängerung der Haltevorrichtung: 25 mm
Normen:
• NF EN 397 + A1: Norm für Industrie-Schutzhelme, einschließlich zusätzlicher Anforderung an die Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen bis -30 °C
• NF EN 12492: Norm für Bergsteigerhelme
• Verordnung (EU) 2016/425: CE-Konformität des Schutzhelms uvex pheos alpine Uvex als persönliche Schutzausrüstung
Eigenschaften:
Der Schutzhelm pheos alpine von Uvex ist für Arbeiten vorgesehen, bei denen ein Kopfschutz in Höhenbereichen erforderlich ist, inklusive Stoßdämpfung bei frontalen, seitlichen, hinteren und vertikalen Aufprallen sowie Widerstand gegen das Eindringen spitzer und scharfer Gegenstände. Dank seines multifunktionalen Designs eignet er sich sowohl für den industriellen Einsatz als auch für Rettungs- und Bergeinsätze. Die Textilaufhängung mit sechs Befestigungspunkten und die Ratschenverstellung ermöglichen eine stufenlose Anpassung der Helmbreite und einen hohen Tragekomfort. Die Einstellung erfolgt über einen integrierten Drehknopf, der eine progressive und präzise Anpassung der Weite erlaubt. Seitliche Euroslot-Aufnahmen erleichtern die Montage kompatibler Zubehörteile, insbesondere Kapselgehörschutz oder Visiere aus der uvex pheos Serie. Weitere Adaptionsmöglichkeiten erlauben zudem die Befestigung einer Stirnlampe, einer Panorama-Schutzbrille oder eines Gesichtsschutzes. Die leichte ABS-Schale verfügt über integrierte Belüftungsöffnungen und einen verlängerten Schutzbereich am Hinterkopf.
Spezifikationen:
• Kältebeständigkeit: bis -30 °C
• Flammenbeständigkeit
• Größe: 52 bis 61 cm
• Material der Außenschale: Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS)
• Material der Innenausstattung: expandierter Polystyrolschaum (EPS)
• Material des Innenfutters: Kunststoff
• Material des Kinnriemens: Kunstleder und Textil
• Visierausführung: kurzes Visier
• 4-Punkt-Kinnriemen
• Verstellsystem: Ratschenverstellung mit Drehknopf
• Belüftung: integrierte Öffnungen in der Schale
• Öffnung des Kinnriemens: Auslösung ab 500 N
• Maximale Verlängerung der Haltevorrichtung: 25 mm
Normen:
• NF EN 397 + A1: Norm für Industrie-Schutzhelme, einschließlich zusätzlicher Anforderung an die Beständigkeit bei sehr niedrigen Temperaturen bis -30 °C
• NF EN 12492: Norm für Bergsteigerhelme
• Verordnung (EU) 2016/425: CE-Konformität des Schutzhelms uvex pheos alpine Uvex als persönliche Schutzausrüstung
Stärken
• Vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch die Kombination von Industrie- und Alpinismus-Funktionen im Schutzhelm uvex pheos alpine Uvex
• Anpassung an unterschiedliche Baustellensituationen durch die Kompatibilität mit zahlreichen Zubehörteilen
• Präziser Sitz am Kopf durch das progressive Verstellsystem mit Drehknopf
• Zuverlässiger Schutz auch bei Kälte durch Temperaturbeständigkeit bis -30 °C
• Abdeckung typischer mechanischer Risiken durch Stoßdämpfung bei frontalen, seitlichen, hinteren und vertikalen Aufprallen in Kombination mit Widerstand gegen das Eindringen spitzer und scharfer Gegenstände
• Anpassung an unterschiedliche Baustellensituationen durch die Kompatibilität mit zahlreichen Zubehörteilen
• Präziser Sitz am Kopf durch das progressive Verstellsystem mit Drehknopf
• Zuverlässiger Schutz auch bei Kälte durch Temperaturbeständigkeit bis -30 °C
• Abdeckung typischer mechanischer Risiken durch Stoßdämpfung bei frontalen, seitlichen, hinteren und vertikalen Aufprallen in Kombination mit Widerstand gegen das Eindringen spitzer und scharfer Gegenstände
Anwendungen
Dieser Helm wird bei Wartungsarbeiten an erhöhten Strukturen, bei Einsätzen an Masten, Dächern oder Gerüsten sowie in Rettungs- und Bergekontexten eingesetzt. Er eignet sich ebenso für Industriebereiche, in denen ein ergänzendes Zubehör erforderlich ist, wie Gehörschutz, Visiere oder Stirnbeleuchtung. Typische Einsatzfelder sind Energieversorgung, Telekommunikation, Bauwesen, industrielle Instandhaltung sowie Rettungsdienste. Seine Konstruktion ermöglicht den Einsatz im Außenbereich, auch bei kalten Witterungsbedingungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 460 g |
|---|---|
| Hauptmaterial | abs |
| Belüftung | belüftet |
| Gewicht | 460 g |
| Kappeneinstellung | gestell |
| Farbe | rot |
| Herkunftsland | CN |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
114,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 2 ) Arbeitstagen
