XP 505 S3 W12 GR.43 knöchelhoher Sischuh Waterproof-Glattleder Stahlkappe
SCHUH XP 505 S3 W 12
Siehe technische InformationenReferenzen
Atlas:34912 S3 43
Rubix:2518595
Hersteller:34912-43
EAN:4043692117911

Produktdetails : XP 505 S3 W12 GR.43 knöchelhoher Sischuh Waterproof-Glattleder Stahlkappe
W12 = extra breit. Wenn man unerwartet auf unebenem Untergrund landet, bietet die Längsflexibilität hervorragende Sicherheit. Die Gefahr einer Verstauchung wird aktiv reduziert. Darüber hinaus ist die Gewebestruktur der XP®-Zwischensohle temperaturneutral und bildet keine Kältebrücke. Stahlzwischensohle, extrem leicht und flexibel. Durch die flexible Struktur des Materials der XP®-Technologie erfährt der Fuß eine verbesserte Torsion der Laufsohle.
Stärken
• Schwarzer Sicherheitsschuh hoch gemäß EN ISO 2345 S3
• Wasserdichtes Leder
• Ergo-Tex-Innenfutter
• Überkappe
• MPU-Outdoor-Sohlentechnologie
• Undurchdringliche XP-Zwischensohle aus Polyamid-Laminat
• Wasserdichtes Leder
• Ergo-Tex-Innenfutter
• Überkappe
• MPU-Outdoor-Sohlentechnologie
• Undurchdringliche XP-Zwischensohle aus Polyamid-Laminat
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 43 |
|---|---|
| Schafthöhe | hoch |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,11 € exkl. MwSt.
/ Paar
96,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen
EU Schuhgröße
43