867240 AZUFRE S3 GR. 41 SCHWARZ Halbschuh Pull-up Leder Aluminiumkappe SRC
Schuh azufre s3 src
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
GISS:867240
Rubix:3238157
EAN:3660338212505

Dokumente
Produktdetails : 867240 AZUFRE S3 GR. 41 SCHWARZ Halbschuh Pull-up Leder Aluminiumkappe SRC
Schwarzer Pull-up-Lederschaft mit wasserdichten schwarzen Nyloneinsätzen. Stoff mit Wabenstruktur, um optimale Atmungsaktivität zu gewährleisten. Das Futter aus 3D-Mesh verbessert die Belüftung des Fußes und trocknet schnell.
Gewicht: 540 g*
VORTEILE
Herausnehmbare, atmungsaktive und antibakterielle anatomische Polyurethansohle.
Schuh Azufre S3 Src Schwarz Mikrofaser Größe 41
Technische Informationen
Attribute
| EU Schuhgröße | 41 |
|---|---|
| Schafthöhe | niedrig |
| Farbe | schwarz |
| Hauptmaterial | leder |
| Schutzklasse | nein |
| Wasserdicht | nein |
| Sicherheitskategorie | s3 |
| Rutschfestigkeit | ja |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,56 € exkl. MwSt.
/ Paar
81,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
EU Schuhgröße
41
