9660440051 Schraubendrehereinsatz 1/4Zoll Innensechskant 5x60mm
Schraubendrehereinsatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:60440051, 9660440051
Rubix:2897319
Hersteller:4317784633185
EAN:4317784633185

Produktdetails : 9660440051 Schraubendrehereinsatz 1/4Zoll Innensechskant 5x60mm
Schraubendrehereinsatz 1/4" Innensechskant 5x60mm FORMAT
Schraubendrehereinsatz 1/4" für Innensechskantschrauben Ausführung: Mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschliffen und verchromt, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert.
Schraubendrehereinsatz 1/4" für Innensechskantschrauben Ausführung: Mit Kugelfangrille und griffig gerändelt. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschliffen und verchromt, Spitzen aus Chrom-Vanadium-Stahl, brüniert.
Technische Informationen
Attribute
| Antriebsvierkant | 1/4 '' |
|---|---|
| Länge | 60 mm |
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 5 mm |
| Modell | w532 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,84 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
