IS 19 10X1,6 Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll Schlitz 10x1,6mm

Steckschlüssel-Schraubendreher flach - IS 19

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:IS 19 10x1,6
Rubix:1032760
Hersteller:6656140
EAN:4010886665619
IS 19 10X1,6 Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll Schlitz 10x1,6mm

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant1/2 ''
Länge60 mm
Abdruckflach
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IS 19 10X1,6 Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll Schlitz 10x1,6mm


Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht115 g
Antriebsvierkant1/2 ''
Länge60 mm
Abdruckflach
Abdruckgröße10x1,6 mm
Modellis 19 10x1,6
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82079030
17,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,38 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen