9632060190 Schraubendrehereinsatz 1 Zoll Innensechskant 19 x 90mm
Sechskant-Steckschlüssel-Schraubendreher - IN 21
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:IN 21 19
Rubix:1032747
Hersteller:6181280
EAN:4010886618127

Produktdetails : 9632060190 Schraubendrehereinsatz 1 Zoll Innensechskant 19 x 90mm
Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 25, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 676 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1 '' |
| Länge | 90 mm |
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 19 mm |
| Modell | in 21 19 |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
72,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std