IN 30 L 7 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll lang Innen-6-kant 7 mm
Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll lang Innen-6-kant 8mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:IN 30 L 7-95
Rubix:1243264
Hersteller:1394363
EAN:4010886804186

Produktdetails : IN 30 L 7 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll lang Innen-6-kant 7 mm
Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 58 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Länge | 95 mm |
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 7 mm |
| Modell | in 30 l 7-95 |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,80 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
174,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
