IN 30 7 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll
Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:IN 30 7
Rubix:1139703
Hersteller:1643037
EAN:4010886827963

Produktdetails : IN 30 7 Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
Ausführung nach DIN 7422, Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Länge | 47 mm |
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 7 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage