NSHM.8 IMPACT-Einsatz 1/2'' Innensechskant 8 mm

NSHM- 1/2"-Schlagschraubereinsätze für 6-Punkt-Hohlschrauben mit metrischem Innensechskant

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:NSHM.8
Rubix:3670211
EAN:3148517878860
brand logo

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant1/2 ''
Länge75 mm
Abdruckhex / allen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NSHM.8 IMPACT-Einsatz 1/2'' Innensechskant 8 mm


IMPACT-Schraubendreheinsatz Antrieb Innenvierkant 12,7 mm (1/2") Abtrieb Innensechskant 19 mm

Produktstärken:
Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht97 g
Verpackungsmaße (L x B x H)76x26x26 mm
Gewicht der Verpackung97 g
Antriebsvierkant1/2 ''
Länge75 mm
Abdruckhex / allen
Abdruckgröße8
Endbearbeitungverchromt
23,52 exkl. MwSt.
/ Stück
27,99 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage