9625120140 Schraubendrehereinsatz 1/2Zoll Innensechskt. Kugelk. 14x60mm
Schraubendrehereinsatz
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:IN 19 K 14
Rubix:1242717
Hersteller:2663090
EAN:4010886931486

Produktdetails : 9625120140 Schraubendrehereinsatz 1/2Zoll Innensechskt. Kugelk. 14x60mm
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert, Gesamtschwenkwinkel ca. 15-20°
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert, Gesamtschwenkwinkel ca. 15-20°
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 220 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Länge | 60 mm |
| Abdruck | hex / allen |
| Abdruckgröße | 14 mm |
| Modell | in 19 k 14 |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,58 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
