9617825025 Schraubendrehereinsatz 3/8Zoll T40x 49mm
Steckschlüssel-Schraubendreher TORX-ITX 30
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:ITX 30 T40
Rubix:1243236
Hersteller:6247720
EAN:4010886624777

Produktdetails : 9617825025 Schraubendrehereinsatz 3/8Zoll T40x 49mm
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 52 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Länge | 49 mm |
| Abdruck | torx-profil |
| Abdruckgröße | t40 |
| Modell | t40 |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std