9626210050 Schraubendrehereinsatz 1/2Zoll T 50x 55mm mit Bohrung

ITX 19 B T50 Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:ITX 19 B T50
Rubix:1139684
Hersteller:6201300
EAN:4010886620137
ITX 19 B T50 Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant1/2 ''
Länge55 mm
Abdrucktorx-profil
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9626210050 Schraubendrehereinsatz 1/2Zoll T 50x 55mm mit Bohrung


Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht105 g
Antriebsvierkant1/2 ''
Länge55 mm
Abdrucktorx-profil
Abdruckgrößet50
Modellt50
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82079030
20,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,07 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen