9631030070 Schraubendrehereinsatz 3/4Zoll T 70x 80 mm
Schraubendrehereinsatz 3/4 Zoll Innen-TORX T100
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:ITX 32 T70
Rubix:1243370
Hersteller:6272080
EAN:4010886627204

Produktdetails : 9631030070 Schraubendrehereinsatz 3/4Zoll T 70x 80 mm
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Stiftsicherung, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 383 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/4 '' |
| Länge | 80 mm |
| Abdruck | torx-profil |
| Abdruckgröße | t70 |
| Modell | t70 |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,55 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std