IN 30 3/8AF Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll Innen-6-kant 3/8 Zoll

Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:IN 30 3/8AF
Rubix:1046608
Hersteller:1193449
EAN:4010886883525
IN 30 3/8AF Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll Innen-6-kant 3/8 Zoll

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant3/8 ''
Länge49 mm
Abdruckhex / allen
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : IN 30 3/8AF Schraubendrehereinsatz 3/8 Zoll Innen-6-kant 3/8 Zoll


Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, manganphosphatiert

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht50 g
Antriebsvierkant3/8 ''
Länge49 mm
Abdruckhex / allen
Abdruckgröße3/8 in
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82079030
12,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,68 € inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar