2049 4 INHEX-Einsätze Nr. 2049

INHEX-Steckdosen der Serie 2049

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Stahlwille:02151004
Rubix:2464559
EAN:4018754003259
2049 4 INHEX-Einsätze Nr. 2049

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant3/8 ''
Länge100 mm
Abdruckhex / allen
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 2049 4 INHEX-Einsätze Nr. 2049


Die INHEX-Schraubendrehereinsätze der Serie 2049 von Stahlwille sind die ideale Lösung zum Anziehen oder Lösen von Innensechskantschrauben in schwer zugänglichen Bereichen. Mit ihrer langen Sechskantklinge und dem 3/8"-Vierkantantrieb lassen sie sich perfekt mit Knarren und Drehmomentschlüsseln kombinieren, um ein kontrolliertes Drehmoment und optimale Zugänglichkeit zu gewährleisten.

Eigenschaften:
Diese Schraubendrehereinsätze zeichnen sich durch ihre robuste Bauweise und ihre praxisgerechte Konstruktion für enge Arbeitsbereiche aus. Sie verbinden eine männliche Sechskantklinge nach Allen-/Innensechskant-Standard (BTR) mit einem internen 3/8"-Vierkantantrieb und ermöglichen so die einfache Aufnahme in gängige Handwerkzeuge. Die lange Ausführung sorgt für eine erweiterte Reichweite, um tief liegende oder schwer zugängliche Innensechskantschrauben (CHC) sicher zu erreichen. Gefertigt aus hochwertigem Chromlegierungsstahl (Chrome-Alloy-Steel) und mit einer verchromten Oberfläche für maximalen Korrosionsschutz, bieten diese Einsätze Langlebigkeit und konstant hohe Leistung im professionellen Einsatz.

Spezifikationen:
• Serie: 2049
• Schraubentyp: Innensechskant (CHC)
• Antrieb: 3/8" Innenvierkant
• Bitprofil: 6-kant männlich (Allen/BTR)
• Verfügbare Größen: 4, 5, 6, 8 und 10 mm
• Gesamtlänge: 100 mm (Größen 4–6) / 120 mm (Größen 8–10)
• Arbeitslänge (Klinge): 68 mm (Größen 4–6) / 88 mm (Größen 8–10)
• Außendurchmesser: 17,8 mm
• Gewicht: 45–106 g, je nach Modell
• Material: Chromlegierter Stahl
• Oberfläche: Verchromt

Normen:
• gemäß DIN 7422 gefertigt

Markeninformation:
Stahlwille, gegründet 1862 in Deutschland, ist ein führender Hersteller von Präzisionswerkzeugen für den professionellen Einsatz. Die Marke steht weltweit für Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit und ist in über 90 Ländern ein geschätzter Partner für Industrie, Luft- und Raumfahrt, Automobiltechnik und Instandhaltung.

Stärken

• Extra lange Ausführung für den Zugriff auf tief sitzende oder zurückversetzte Innensechskantschrauben
• Kompatibel mit allen 3/8"-Vierkant-Werkzeugen wie Knarren oder Drehmomentschlüsseln
• Hohe Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit durch verchromte Oberfläche

Anwendungen

Ideal für präzise Arbeiten in industriellen und technischen Umgebungen. Besonders geeignet für Wartungstechniker, Mechaniker, Monteure und Servicetechniker, die an Maschinen, Metallkonstruktionen oder Industrieanlagen mit Innensechskantschrauben arbeiten. Erlaubt problemloses Arbeiten in beengten Bereichen wie Maschinenrahmen, Schaltschrankgehäusen oder Motorblöcken.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x18x100 mm
Bruttogewicht45 g
Antriebsvierkant3/8 ''
Länge100 mm
Abdruckhex / allen
Abdruckgröße4 mm
Modell2049
Endbearbeitungverchromt
15,06 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,92 € inkl. MwSt.