STW-2054 14 Schraubendrehereinsatz 1/2

Inbuskappe 2054

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Stahlwille:03151414
Rubix:1695485
EAN:4018754007028
STW-2054 14 Schraubendrehereinsatz 1/2

Technische Zusammenfassung

Antriebsvierkant1/2 ''
Länge140 mm
Abdruckhex / allen
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : STW-2054 14 Schraubendrehereinsatz 1/2


Entwickelt für das Anziehen und Lösen von Innensechskantschrauben in schwer zugänglichen Bereichen, ist die extra lange INHEX-Steckschrauber-Nuss der Serie 2054 von Stahlwille in mehreren Größen erhältlich.

Eigenschaften:
Die INHEX-Steckschrauber-Nuss der Serie 2054 überzeugt durch ihre extralange Ausführung, die das Erreichen von Senkkopfschrauben (CHC) in engen Einbauräumen erleichtert. Mit ihrem 1/2"-Vierkantantrieb ist sie vollständig kompatibel mit gängigen Werkzeugen wie Knarren oder Drehmomentschlüsseln. Gefertigt aus hochwertigem Chromlegierungsstahl bietet sie maximale Torsionsfestigkeit und Korrosionsschutz, selbst unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Die verchromte Oberfläche sorgt für langanhaltenden Schutz und erleichtert die Reinigung. Die präzise gefertigte Innensechskant-Aufnahme garantiert sicheren Sitz auf der Schraube, effiziente Drehmomentübertragung und minimiert das Risiko von Abrutschen oder Runddrehen.

Spezifikationen:
• Serie: 2054 / INHEX
• Profil: Innensechskant (Typ Inbus / BTR)
• Verfügbare Größen: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm
• Antrieb: 1/2" (alle Modelle)
• Gesamtlänge: 120 mm (bis Größe 8), 140 mm (Größe 10 bis 14)
• Nutzlänge: 82 mm, 100 mm oder 102 mm je nach Ausführung
• Kopfdurchmesser: 22,7 mm (bis Größe 10), 23,7 mm (ab Größe 12)
• Gewicht: 80 g bis 231 g
• Material: Chromlegierungsstahl
• Oberfläche: Hochglanzverchromt, korrosionsbeständig

Normen:
• entsprechen der DIN 7422

Markeninformationen:
Stahlwille ist ein deutsches Traditionsunternehmen, gegründet 1862, und weltweit bekannt für Präzision und Qualität im Handwerkzeugbereich. Mit über 160 Jahren Erfahrung entwickelt und produziert das Unternehmen ausschließlich in Deutschland, gestützt auf kontinuierliche Innovation und streng kontrollierte Fertigungsprozesse. Stahlwille ist in mehr als 90 Ländern vertreten und eine feste Größe in Branchen wie Maschinenbau, Luftfahrt, Automobilindustrie und allgemeiner Industrieanwendung.

Stärken

• Extra lange Bauform für schwer zugängliche Schraubverbindungen
• Langlebige, korrosionsbeständige Hochglanzverchromung
• Optimale Passgenauigkeit für 1/2"-Vierkantwerkzeuge
• Deutsche Präzisionsfertigung für höchste Zuverlässigkeit

Anwendungen

• Verschraubungen mit Innensechskant in beengten Montagebereichen
• Kfz-Wartung und -Reparatur
• Servicearbeiten an Fahrrädern und Motorrädern
• Montage- und Wartungsarbeiten in Werkstätten und Industrieanlagen
• Reparaturen in Motor- und Maschinenräumen
• Einsatz mit Ratschen und Drehmomentschlüsseln

Technische Informationen


Attribute
Antriebsvierkant1/2 ''
Länge140 mm
Abdruckhex / allen
Abdruckgröße14 mm
Modell2054/14
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82042000
19,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,12 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage