ITX 19 L T27-100 Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll lang Innen-TORX T27
Steckschlüssel-Schraubendreher lang TORX - ITX 19 L
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:ITX 19 L T27-100
Rubix:1032745
Hersteller:6188370
EAN:4010886618837

Produktdetails : ITX 19 L T27-100 Schraubendrehereinsatz 1/2 Zoll lang Innen-TORX T27
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelfangrille, Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung, Verchromt, Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium-Sonderstahl, brüniert
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 96 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 1/2 '' |
| Länge | 100 mm |
| Abdruck | torx-profil |
| Abdruckgröße | t27 |
| Modell | t27 |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Zolltarifcode | 82079030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
