1500 ES-2150 PH Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul

Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:1500 ES-2150 PH
Rubix:1027939
Hersteller:1523708
EAN:4010886814888
1500 ES-2150 PH Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente6
Abdruckmehrfachdruck
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1500 ES-2150 PH Schraubendreher-Satz in 1/3 ES-Modul


Das Gedore Modul 1500 ES-2150 PH im Format 1/3 enthält sechs Schlitz- und Phillips-Schraubendreher in einem kompakten Werkstattmodul. Jeder Schraubendreher ist mit dem ergonomischen 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ sowie einer Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl ausgestattet.

Eigenschaften:
Das Schraubendreher-Set umfasst zwei Baureihen: vier Schlitz-Schraubendreher der Serie 2150 (Klingenbreiten 4; 5,5; 6,5 und 8 mm) sowie zwei Phillips-Schraubendreher der Serie 2160 (PH1 und PH2). Der für beide Serien identische 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ sorgt für sicheren Halt, verfügt über eine integrierte Aufhängebohrung und ist am Griffende mit einer gut sichtbaren Kennzeichnung des Antriebsprofils versehen. Die wärmebehandelten Klingen aus Molybdän-Vanadium-Stahl zeichnen sich durch hohe Verschleißfestigkeit aus. Geliefert wird das Set in einem robusten ABS-Kunststoffmodul, das stoßfest sowie beständig gegen Öle und Säuren ist.

Spezifikationen:
• Anzahl der Teile: 6 Schraubendreher
• Enthaltene Modelle: 4 × 2150 (Schlitz) und 2 × 2160 (Phillips)
• Klingenmaterial: wärmebehandelter Molybdän-Vanadium-Stahl
• Material des Moduls: schwarzer, strukturierter ABS-Kunststoff, stoßfest sowie öl- und säurebeständig
• Gesamtgewicht des Sets: 820 g
• Modulabmessungen: B 158 × T 310 × H 42 mm
• Gedore Produktcode: 1523708
• Artikelnummer Modul einzeln: 1500 E-2133 L
• Schlitz-Schraubendreher 2150:
• Klingenbreite: 4,0 mm (Art.-Nr. 6679350); 5,5 mm (Art.-Nr. 6679430); 6,5 mm (Art.-Nr. 6679510); 8,0 mm (Art.-Nr. 6679780)
• Klingenlänge: 100 mm (4,0 und 5,5 mm); 150 mm (6,5 und 8,0 mm)
• Gesamtlänge: 185 mm (4,0 mm); 200 mm (5,5 mm); 260 mm (6,5 mm); 270 mm (8,0 mm)
• Einzelgewicht: 0,061 kg (4,0 mm); 0,093 kg (5,5 mm); 0,128 kg (6,5 mm); 0,170 kg (8,0 mm)
• Phillips-Schraubendreher 2160:
• Antriebsprofil: PH1 (Art.-Nr. 6683380); PH2 (Art.-Nr. 6683460)
• Klingenlänge: 80 mm (PH1); 100 mm (PH2)
• Gesamtlänge: 180 mm (PH1); 210 mm (PH2)
• Einzelgewicht: 0,080 kg (PH1); 0,119 kg (PH2)

Normen:
• DIN ISO 2380-1 Form A und DIN ISO 2380-2: Normen für Schraubwerkzeuge, insbesondere Schlitz-Schraubendreher. Teil 1 beschreibt die Form-A-Spitzen für Hand- und Maschinenschraubendreher, Teil 2 die allgemeinen Anforderungen, Klingenlängen und Kennzeichnungen
• DIN ISO 8764 und DIN ISO 8764-1 PH: Legen Formen, Abmessungen, technische Anforderungen und Torsionsprüfverfahren für Hand-Schraubendreher und Schraubendrehereinsätze mit Phillips-Kreuzschlitzprofil fest

Stärken

• Der ergonomische 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ reduziert die Ermüdung bei längeren Arbeitseinsätzen
• Das robuste ABS-Modul ist öl- und säurebeständig und sorgt für eine übersichtliche Werkzeugaufbewahrung in Werkstattwagen und Werkstatteinrichtungen
• Die Kennzeichnung des Antriebsprofils am Griffende ermöglicht eine schnelle Identifizierung des passenden Schraubendrehers
• Dank der integrierten Aufhängebohrung kann jeder Schraubendreher zusätzlich zum Modul platzsparend an Wandhalterungen oder Werkzeughaken aufbewahrt werden

Anwendungen

Dieses Schraubendreher-Set eignet sich ideal für Arbeitsplätze, an denen Vielseitigkeit und schneller Werkzeugzugriff entscheidend sind, beispielsweise in der Industriemontage, Instandhaltung, Elektrotechnik, Kabelkonfektion, kommunalen Einrichtungen oder Kfz-Werkstätten. Das kompakte 1/3-ES-Modul passt direkt in standardisierte Werkstatt- und Schubladensysteme und ermöglicht eine effiziente Organisation in Montagewerkstätten, Produktionslinien sowie Service- und Einsatzfahrzeugen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht820 g
Anzahl Elemente6
Abdruckmehrfachdruck
Zolltarifcode82054000
58,00 exkl. MwSt.
/ Stück
69,02 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen