MT.RS2 12 tlg. Micro-Tech

Set mit 12 Micro-Tech®-Schraubendrehern

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:MT.RS2
Rubix:3670117
EAN:3148515092916
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente12
Abdruckmehrfachdruck
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : MT.RS2 12 tlg. Micro-Tech


Mit 12 MICRO-TECH®-Schraubendrehern in einem robusten Hartschalenkoffer deckt das Facom Schraubendreher-Set MT.RS2 die gängigsten Schlitz-, Phillips®, Innensechskant- und Torx®-Profile ab. Die ausgewählten Größen entsprechen den häufigsten Schraubanwendungen in Wartung, Instandhaltung und Präzisionsmontage.

Eigenschaften:
Das Schraubendreher-Set MT.RS2 umfasst 12 MICRO-TECH®-Schraubendreher, aufgeteilt auf vier verschiedene Antriebsprofile. Die fünf Schlitz-Schraubendreher der Serie AEF sowie die zwei Phillips®-Schraubendreher der Serie AEFP verfügen über eine verchromte Klinge mit brünierter Spitze. Diese Ausführung erleichtert die optische Unterscheidung zwischen Funktionsbereich und Werkzeugkörper. Die beiden Torx®-Schraubendreher der Serie AEX besitzen dieselbe verchromte Klinge mit brünierter Spitze. Die drei Innensechskant-Schraubendreher der Serie 84E zeichnen sich durch eine vollständig brünierte Klinge aus.
Alle Schraubendreher sind mit einer einheitlichen Klingenlänge von 35 mm ausgestattet, wodurch eine platzsparende und übersichtliche Aufbewahrung im Koffer gewährleistet wird. Das Aufbewahrungssystem hält jedes Werkzeug sicher an seinem Platz und erleichtert die Vollständigkeitskontrolle nach Wartungs- oder Serviceeinsätzen. Jeder Schraubendreher ist durch die lebenslange Facom-Garantie abgesichert.

Spezifikationen:
• Artikelnummer: MT.RS2
• Marke: Facom
• Anzahl der Teile: 12
• Gesamtgewicht: 420 g
• Kofferabmessungen: 285 x 140 x 25 mm
• Einheitliche Klingenlänge: 35 mm
• Schlitz-Schraubendreher (Serie AEF): AEF.1×35, AEF.1.2×35, AEF.1.5×35, AEF.2×35, AEF.2.5×35
• Phillips®-Schraubendreher (Serie AEFP): AEFP.00×35, AEFP.0×35
• Torx®-Schraubendreher (Serie AEX): AEX.6×35, AEX.7×35
• Innensechskant-Schraubendreher (Serie 84E): 84E.0.9×35, 84E.1.3×35, 84E.1.5×35

Normen:
• Label „Origine France Garantie“: Die Serien AEF, AEFP und 84E tragen dieses Zertifikat. Es bestätigt die Fertigung in Frankreich sowie die Durchführung der wesentlichen Produktionsschritte im Herkunftsland

Stärken

• Hohe Vielseitigkeit: Vier Antriebsprofile (Schlitz, Phillips®, Innensechskant und Torx®) in einem einzigen Schraubendreher-Set
• Effiziente Organisation: Die einheitliche Klingenlänge von 35 mm erleichtert die Lagerung und den schnellen Zugriff auf die Werkzeuge
• Platzsparendes Design: Der flache Werkzeugkoffer (285 x 140 x 25 mm, 420 g) passt problemlos in Werkstattwagen, Werkzeugschränke oder Servicekoffer

Anwendungen

Dieses MICRO-TECH®-Schraubendreher-Set eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen präzises Schrauben wichtiger ist als eine hohe Kraftübertragung. In der Elektro- und Automatisierungstechnik wird es beispielsweise für Arbeiten an Schaltschränken, Sensoren, Anschlussklemmen oder Messgeräten eingesetzt. In der Feinmechanik und Messtechnik ermöglichen die Torx®- und Innensechskant-Ausführungen sichere Verschraubungen an empfindlichen Komponenten, bei denen kontrollierte Drehmomente und geringe Arbeitsquerschnitte erforderlich sind.
Typische Einsatzbereiche sind:
• Allgemeine industrielle Instandhaltung (Produktionsanlagen, Fördertechnik, Getriebemotoren)
• Elektrotechnik und Automatisierungstechnik (Schaltschränke, Frequenzumrichter, SPS-Systeme)
• Mess-, Steuer- und Regeltechnik sowie Metrologie (Sensoren, Transmitter, Messinstrumente)
• Feinmechanik und Wartung von leichten technischen Anlagen
Dank seiner kompakten Bauweise ist der Werkzeugkoffer ideal für Serviceeinsätze vor Ort, vorbeugende Wartungsrundgänge sowie Arbeiten in beengten Arbeitsbereichen geeignet.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht441 g
Verpackungsmaße (L x B x H)285x140x25 mm
Gewicht der Verpackung441 g
Anzahl Elemente12
Abdruckmehrfachdruck
104,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,65 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage