ATCL.2A5 Klingen-Bithalter 3in1 Set 6-tlg.

Schraubendreher

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:ATCL.2A5
Rubix:3671030
EAN:3662424105395
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente6
Abdruckmehrfachdruck

Produktdetails : ATCL.2A5 Klingen-Bithalter 3in1 Set 6-tlg.


Das Facom Protwist® 3-in-1-Multiklingen-Schraubendreher-Set vereint die wichtigsten Werkzeuge für Schraubarbeiten in einer kompakten und praxisgerechten Lösung. Die umschaltbare Ratschenmechanik erleichtert sowohl das Verschrauben als auch das Lösen, während das Multiklingen-System maximale Flexibilität für unterschiedliche Schraubanwendungen bietet.

Eigenschaften:
Dieses für den häufigen professionellen Einsatz entwickelte Set besteht aus einem Protwist®-Ratschengriff und wendbaren Klingen für die gängigsten Schraubprofile. Der Drei-Positions-Ring ermöglicht einen schnellen Wechsel zwischen Rechtslauf, Linkslauf und Arretierung – ideal für präzise Einstellarbeiten. Dank des sehr geringen Rückdrehmoments sind Arbeiten mit kleinen Drehwinkeln möglich, was insbesondere in engen Bauräumen von Vorteil ist. Der Protwist®-Ratschengriff bietet mehrere Einsatzmöglichkeiten: klassische Griffhaltung für Standardverschraubungen, T-Griff-Konfiguration durch seitliches Einsetzen einer Klinge zur Erhöhung des Drehmoments bei festsitzenden Schrauben sowie ein abnehmbarer Kugel-Mini-Schraubendreher für schnelle Arbeiten oder schwer zugängliche Stellen.

Spezifikationen:
• Umschaltbare Ratsche mit 45 Zähnen
• Drei-Positions-Ring: Schrauben, Lösen, Blockieren
• 1/4" Sechskant-Aufnahme
• PROTWIST® Zwei-Komponenten-Griff
• ATCL.2: 3-in-1-Klingenhaltergriff
• ATMZ.E: Bithalter-Klinge 1/4" Sechskant
• ATMZ.S3.5-4: Wendeklinge Schlitz 3,5 – 4 mm
• ATMZ.S5.5-6.5: Wendeklinge Schlitz 5,5 – 6,5 mm
• ATMZ.P1-2: Wendeklinge Phillips® PH1 – PH2
• ATMZ.D1-2: Doppelbit Pozidriv® PZ1 – PZ2
• Nylon-Aufbewahrungstasche

Stärken

• Reduzierter Kraftaufwand beim Lösen durch T-Griff-Funktion
• Effizientes Arbeiten in beengten Bereichen dank Kugelschraubendreher und geringem Rückdrehmoment
• Hohe Kompatibilität mit 1/4"-Bits
• Sicherer und ergonomischer Halt auch bei längeren Einsätzen durch Zwei-Komponenten-Griff
• Hohe Beständigkeit gegen Stöße, Abrieb und Chemikalien für eine lange Lebensdauer

Anwendungen

• Industrielle Instandhaltung und vorbeugende Wartung von Maschinen und Anlagen
• Kfz-, Mechanik- und Elektrotechnik-Werkstätten
• Montage- und Serviceeinsätze auf Baustellen und technischen Installationen
• Kundendienst, Vor-Ort-Service und Wartungsarbeiten
• Für Elektriker, Mechaniker, Instandhaltungstechniker und Monteure
• Montage-, Justage- und Austauscharbeiten an verschraubten Bauteilen
• Einstellarbeiten an Geräten, Schaltschränken und mechanischen Baugruppen
• Arbeiten in engen oder schwer zugänglichen Arbeitsbereichen

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente6
Abdruckmehrfachdruck
100,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
120,17 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage