ATXP.J6 Schraubendreher PROTWIST, Satz, 6-tlg

Schraubendreher-Set

Siehe technische Informationen

Referenzen

Facom:ATXP.J6
Rubix:3669941
EAN:3662424097768
brand logo

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente6
Abdruckmehrfachdruck

Produktdetails : ATXP.J6 Schraubendreher PROTWIST, Satz, 6-tlg


Das Sortiment ATXP.J6 vereint sechs Schraubendrehergrößen der Facom PROTWIST®-Serie für Torx Plus®-Schrauben in einem einzigen Set. Jedes Werkzeug kombiniert einen ergonomischen Soft-Grip-Griff mit einer korrosions- und verschleißgeschützten Klinge.

Eigenschaften:
Die Klinge jedes Schraubendrehers wird einer Inline-Wärmebehandlung unterzogen, welche die Lebensdauer um 50 % erhöht und die mechanische Festigkeit verdoppelt. Eine Tri-Coating-Beschichtung aus Zink-Nickel-Chrom vervierfacht die Korrosionsbeständigkeit im Vergleich zu einer Standardklinge. Die Torx Plus®-Abdrücke werden CNC-gefertigt, um eine präzise Anpassung an die Schraube zu gewährleisten, was die Drehmomentübertragung verbessert und einen vorzeitigen Verschleiß der Abdrücke verhindert. Der PROTWIST®-Griff besteht aus einem Zweikomponenten-Soft-Grip-Material. Die optimierte Geometrie ermöglicht ein zusätzliches Drehmoment von 10 % und sorgt für dauerhaften Handhabungskomfort. Das Material ist beständig gegen Öle, Lösungsmittel und andere in der industriellen Instandhaltung gängige Chemikalien. Eine Laserkennzeichnung der Größen auf dem Griff sorgt für dauerhafte Lesbarkeit, ohne dass sie durch Reinigung oder Kontakt mit chemischen Stoffen verblasst. Der Facom-Farbcode (apfelgrüne Klingenspitze) ermöglicht eine schnelle visuelle Identifizierung in einer Schublade oder an einer Werkzeugwand.

Spezifikationen:
• Referenz Set: ATXP.J6
• Enthaltene Größen: IP10, IP15, IP20, IP25, IP30 und IP40
• Klingenbehandlung: Tri-Coating Zink-Nickel-Chrom
• Griffmaterial: Zweikomponenten-Soft-Grip, chemikalienbeständig
• Kennzeichnung: Laser (Größe und Profil)
• Farbcode Klingenspitze: Apfelgrün (Facom-Code)
• Herkunft: Frankreich garantiert
• Facom-Lebenszeitgarantie
• Details der enthaltenen Schraubendreher:
- ATXP10X75: Profil IP10, Klingen-Ø 3,00 mm, Klingenlänge 75 mm, Griffl-änge 109 mm, Gesamtlänge 184 mm
- ATXP15X75: Profil IP15, Klingen-Ø 3,50 mm, Klingenlänge 75 mm, Griff­länge 110 mm, Gesamtlänge 184 mm
- ATXP20X100: Profil IP20, Klingen-Ø 4,00 mm, Klingenlänge 100 mm, Griff­länge 120 mm, Gesamtlänge 220 mm
- ATXP25X100: Profil IP25, Klingen-Ø 5,00 mm, Klingenlänge 100 mm, Griff­länge 120 mm, Gesamtlänge 220 mm
- ATXP30X125: Profil IP30, Klingen-Ø 6,00 mm, Klingenlänge 125 mm, Griff­länge 120 mm, Gesamtlänge 245 mm
- ATXP40X150: Profil IP40, Klingen-Ø 7,00 mm, Klingenlänge 150 mm, Griff­länge 125 mm, Gesamtlänge 275 mm

Stärken

• Lebenslange Garantie: Sichert die Investition langfristig durch einen Umtausch bei Bruch oder Mangel
• Verstärkte Korrosionsbeständigkeit: Die Tri-Coating-Beschichtung aus Zink-Nickel-Chrom schützt die Klinge in feuchten, öligen oder chemisch belasteten Umgebungen
• Verbessertes Anzugsdrehmoment: Die Geometrie des PROTWIST®-Griffs und die CNC-Bearbeitung der Abdrücke maximieren die Drehmomentübertragung und verringern das Abrutschen
• Abdeckung gängiger TORX Plus®-Profile: Sechs Größen von IP10 bis IP40 in einem einzigen Set für ein breites Spektrum an Schraubverbindungen

Anwendungen

Die Schraubendreher ATXP.J6 kommen vor allem bei Torx Plus®-Verschraubungen zum Einsatz, wie sie bei der Montage und Instandhaltung mechanischer, elektronischer und elektromechanischer Anlagen vorkommen. Sie eignen sich für Demontage- und Montagearbeiten an Produktionslinien sowie für Einsätze an Werkzeugmaschinen, Schaltschränken und Fördertechnik. Die Automobil-, Luftfahrt- und Lebensmittelindustrie sowie die Industrie im Allgemeinen setzen sie für wiederkehrende Aufgaben ein, bei denen die Haltbarkeit der Abdrücke und die Chemikalienbeständigkeit des Griffs entscheidend sind.

Technische Informationen


Attribute
Anzahl Elemente6
Abdruckmehrfachdruck
36,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,84 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage