AEF.J1 Handschrauber mit Wechselklingen 5-tlg
Schachtel mit 5 Micro-Tech® Schlitzschraubendrehern -Phillips®.
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:AEF.J1
Rubix:3669905
EAN:3148515003455



Produktdetails : AEF.J1 Handschrauber mit Wechselklingen 5-tlg
Präzision, Komfort und Robustheit - Dieses MICRO-TECH®-Schraubendreher-Set vereint alles, was für feine Schraubarbeiten erforderlich ist. Ideal für empfindliche Reparaturen oder präzise Montagearbeiten ermöglicht es ein sicheres Arbeiten mit hoher Stabilität und kontrollierter, gleichmäßiger Handführung.
Eigenschaften:
Das Facom MICRO-TECH®-Set umfasst fünf Präzisionsschraubendreher für Schlitz- und Phillips®-Schrauben. Die ergonomische Ausführung mit drehbarer Kappe sorgt für optimale Kontrolle beim Schrauben, selbst bei sehr kleinen Bauteilen. Jede Klinge ist verchromt, um Korrosion zu widerstehen und mit einer brünierten Spitze versehen, die einen präzisen Sitz in der Schraubenaufnahme gewährleistet. Bei der Referenz AEF.J1 wird das Set in einem robusten Kunststoffkoffer mit Metallverschluss geliefert, welcher einen sicheren Transport und optimalen Schutz der Werkzeuge bietet. Der Innenraum ist mit passgenau zugeschnittenem Schaumstoff ausgestattet, der jeden Schraubendreher fixiert und sofort erkennen lässt, ob ein Werkzeug fehlt. Die Schraubendreher der Referenz AEF.J1PB werden hingegen in einer Kartonverpackung geliefert. Die hochwertige Verarbeitung sowie die lebenslange Garantie stehen für außergewöhnliche Langlebigkeit und dauerhaft hohe Präzision.
Spezifikationen:
• Referenzen: AEF.J1 und AEF.J1PB (ohne Koffer)
• Set-Inhalt: 5 MICRO-TECH®-Schraubendreher
• Details: 4 AEF-Schraubendreher für Schlitzschrauben (1,5x35; 1,8x35; 2x35; 2,5x35) und 1 AEFP Phillips®-Schraubendreher (PH00)
• Nettogewicht: 0,17 kg
• Materialien: verchromter Stahl und geriffelter Verbundgriff
• Antrieb: durch Härten vergütet
• Ausführung: verchromte Klinge, brünierte Spitze
• Drehbare Kappe (Swivel Cap) für stabile Führung
• Robuster Koffer 178 x 91 x 25 mm mit Metallverschluss und herausnehmbarer Schaumstoffeinlage (nur Version AEF.J1)
• Antimagnetisch: nein
• Farbkennzeichnung: ja
Eigenschaften:
Das Facom MICRO-TECH®-Set umfasst fünf Präzisionsschraubendreher für Schlitz- und Phillips®-Schrauben. Die ergonomische Ausführung mit drehbarer Kappe sorgt für optimale Kontrolle beim Schrauben, selbst bei sehr kleinen Bauteilen. Jede Klinge ist verchromt, um Korrosion zu widerstehen und mit einer brünierten Spitze versehen, die einen präzisen Sitz in der Schraubenaufnahme gewährleistet. Bei der Referenz AEF.J1 wird das Set in einem robusten Kunststoffkoffer mit Metallverschluss geliefert, welcher einen sicheren Transport und optimalen Schutz der Werkzeuge bietet. Der Innenraum ist mit passgenau zugeschnittenem Schaumstoff ausgestattet, der jeden Schraubendreher fixiert und sofort erkennen lässt, ob ein Werkzeug fehlt. Die Schraubendreher der Referenz AEF.J1PB werden hingegen in einer Kartonverpackung geliefert. Die hochwertige Verarbeitung sowie die lebenslange Garantie stehen für außergewöhnliche Langlebigkeit und dauerhaft hohe Präzision.
Spezifikationen:
• Referenzen: AEF.J1 und AEF.J1PB (ohne Koffer)
• Set-Inhalt: 5 MICRO-TECH®-Schraubendreher
• Details: 4 AEF-Schraubendreher für Schlitzschrauben (1,5x35; 1,8x35; 2x35; 2,5x35) und 1 AEFP Phillips®-Schraubendreher (PH00)
• Nettogewicht: 0,17 kg
• Materialien: verchromter Stahl und geriffelter Verbundgriff
• Antrieb: durch Härten vergütet
• Ausführung: verchromte Klinge, brünierte Spitze
• Drehbare Kappe (Swivel Cap) für stabile Führung
• Robuster Koffer 178 x 91 x 25 mm mit Metallverschluss und herausnehmbarer Schaumstoffeinlage (nur Version AEF.J1)
• Antimagnetisch: nein
• Farbkennzeichnung: ja
Stärken
• Präzision: Die drehbare Kappe ermöglicht eine exakte Kontrolle beim Ein- und Ausschrauben kleinster Schrauben
• Langlebigkeit: Gehärtete Spitzen sind besonders verschleißfest und behalten dauerhaft ihre Form
• Lebenslange Garantie: Eine sichere und nachhaltige Investition für professionelle Anwender
• Langlebigkeit: Gehärtete Spitzen sind besonders verschleißfest und behalten dauerhaft ihre Form
• Lebenslange Garantie: Eine sichere und nachhaltige Investition für professionelle Anwender
Anwendungen
Dieses Facom MICRO-TECH®-Präzisionsschraubendreher-Set eignet sich ideal für Wartungsarbeiten in der Elektronik, Optik und Mikromechanik. Es ist perfekt für Elektriker·innen, Messtechnik-Spezialist·innen, Uhrmacher·innen sowie Fachkräfte im Modellbau. Jeder Schraubendreher ermöglicht ein präzises Arbeiten an empfindlichen Komponenten, bei denen höchste Genauigkeit erforderlich ist.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 170 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 180x95x25 mm |
| Gewicht der Verpackung | 177 g |
| Anzahl Elemente | 5 |
| Abdruck | mehrfachdruck |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,36 € exkl. MwSt.
/ Stück
52,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage