Schraubendrehersortiment Gedore 2150-2160 PH-010, Abdruck: Mehrfachdruck | Anzahl Elemente: 10
3K-Schraubendreher-Satz 10tlg IS 3-8 PH 1-2
Siehe technische InformationenReferenzen
Gedore:2150-2160 PH-010
Rubix:1123978
Hersteller:1482343
EAN:4010886812402

Produktdetails : 2150-2160 PH-010 3K-Schraubendreher-Satz 10tlg IS 3-8 PH 1-2
Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Antriebsform-Markierung am Griffende, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, vergütet
Praktische Satzzusammenstellung in umweltfreundlicher Kartonverpackung, Für Schlitz- und Kreuzschlitzschrauben PH, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 825 g |
|---|---|
| Anzahl Elemente | 10 |
| Abdruck | mehrfachdruck |
| Zolltarifcode | 82054000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
50,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen