Referenzen
Facom:ATWH.J13
Rubix:3475827
EAN:3662424097126
Produktdetails : ATWH.J13 Schraubendreher PROTWIST Set 13-tlg
Das Schraubendreher-Set PROTWIST® ATWH.J13 von Facom ist die ideale Wahl für anspruchsvolle Profis. Mit 13 hochpräzisen Schraubendrehern überzeugt das Set durch seine robuste Konstruktion, gesteigerte Leistungsfähigkeit und außergewöhnliche Langlebigkeit. Dank ergonomischem Design und modernster Technologie ist es unverzichtbar für Werkstätten und Baustellen.
Eigenschaften:
Das Schraubendreher-Set PROTWIST® ATWH.J13 wurde für den professionellen Einsatz unter härtesten Bedingungen entwickelt. Die thermisch behandelten Klingen bieten eine hervorragende Verschleißfestigkeit und eine lange Lebensdauer. Der bi-materielle Soft Grip-Griff sorgt für sicheren Halt und hohen Komfort – selbst bei längeren Arbeiten – und ist zudem beständig gegen Chemikalien, wie sie im industriellen Umfeld häufig vorkommen. Die Tri-Coating-Beschichtung (Zink-Nickel-Chrom) garantiert einen überragenden Korrosionsschutz. Das ergonomische Griffdesign optimiert die Drehmomentübertragung und steigert die Effizienz beim Schrauben. Dauerhafte Laserkennzeichnungen erleichtern die Identifikation, während präzise gefräste Spitzen ein perfektes Passmaß auf den Schrauben gewährleisten – dies reduziert Abnutzung und minimiert das Abrutschrisiko.
Spezifikationen:
• Anzahl Teile: 13
• Inhalt des Sets: AN 3,5 x 75 mm; AN 4 x 100 mm; AN 5,5 x 100 mm; AW 6,5 x 150 mm; AWH 8 x 150 mm; AWH 10 x 200 mm; AN 4 x 25 mm; AN 6,5 x 35 mm; ANP 1 x 100 mm; ANP 2 x 125 mm; ANP 2 x 35 mm; AND 1 x 100 mm; AND 2 x 125 mm
• Klingentyp: sechskantige Klinge mit Tri-Coating-Beschichtung
• Griff: bi-materiell, Soft Grip, stoßfest, ergonomisch
• Markierung: Laserkennzeichnung
• Bearbeitung: präzise gefräste Spitzen
• Verpackung: praktischer Aufbewahrungskoffer
Markeninformationen:
Seit 1918 begleitet FACOM Profis in Werkstätten, Fabriken, auf Baustellen und in der Industrie. Die Marke ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden und unterstützt Schlüsselbranchen wie Automobil, Bahn, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik sowie Hightech-Industrien. Von den ersten verstellbaren Schraubenschlüsseln bis hin zu tausenden modernen Werkzeuglösungen ist FACOM heute die führende Marke für Handwerkzeuge in Europa. Mit dem Gütesiegel Origine France Garantie bekräftigt FACOM sein Engagement für Qualität, Fertigung in Frankreich und handwerkliches Know-how. Ziel bleibt es, Fachleuten Werkzeuge zu bieten, die Leistung steigern und die Arbeitsqualität verbessern.
Eigenschaften:
Das Schraubendreher-Set PROTWIST® ATWH.J13 wurde für den professionellen Einsatz unter härtesten Bedingungen entwickelt. Die thermisch behandelten Klingen bieten eine hervorragende Verschleißfestigkeit und eine lange Lebensdauer. Der bi-materielle Soft Grip-Griff sorgt für sicheren Halt und hohen Komfort – selbst bei längeren Arbeiten – und ist zudem beständig gegen Chemikalien, wie sie im industriellen Umfeld häufig vorkommen. Die Tri-Coating-Beschichtung (Zink-Nickel-Chrom) garantiert einen überragenden Korrosionsschutz. Das ergonomische Griffdesign optimiert die Drehmomentübertragung und steigert die Effizienz beim Schrauben. Dauerhafte Laserkennzeichnungen erleichtern die Identifikation, während präzise gefräste Spitzen ein perfektes Passmaß auf den Schrauben gewährleisten – dies reduziert Abnutzung und minimiert das Abrutschrisiko.
Spezifikationen:
• Anzahl Teile: 13
• Inhalt des Sets: AN 3,5 x 75 mm; AN 4 x 100 mm; AN 5,5 x 100 mm; AW 6,5 x 150 mm; AWH 8 x 150 mm; AWH 10 x 200 mm; AN 4 x 25 mm; AN 6,5 x 35 mm; ANP 1 x 100 mm; ANP 2 x 125 mm; ANP 2 x 35 mm; AND 1 x 100 mm; AND 2 x 125 mm
• Klingentyp: sechskantige Klinge mit Tri-Coating-Beschichtung
• Griff: bi-materiell, Soft Grip, stoßfest, ergonomisch
• Markierung: Laserkennzeichnung
• Bearbeitung: präzise gefräste Spitzen
• Verpackung: praktischer Aufbewahrungskoffer
Markeninformationen:
Seit 1918 begleitet FACOM Profis in Werkstätten, Fabriken, auf Baustellen und in der Industrie. Die Marke ist eng mit den großen industriellen Entwicklungen des 20. Jahrhunderts verbunden und unterstützt Schlüsselbranchen wie Automobil, Bahn, Luft- und Raumfahrt, Medizintechnik sowie Hightech-Industrien. Von den ersten verstellbaren Schraubenschlüsseln bis hin zu tausenden modernen Werkzeuglösungen ist FACOM heute die führende Marke für Handwerkzeuge in Europa. Mit dem Gütesiegel Origine France Garantie bekräftigt FACOM sein Engagement für Qualität, Fertigung in Frankreich und handwerkliches Know-how. Ziel bleibt es, Fachleuten Werkzeuge zu bieten, die Leistung steigern und die Arbeitsqualität verbessern.
Stärken
• Optimale Drehmomentübertragung durch sechskantige Klinge
• Ergonomischer, stoßfester Griff für maximalen Komfort
• Hervorragender Korrosionsschutz dank Tri-Coating
• Weniger Verschleiß durch präzise bearbeitete Spitzen
• Dauerhafte Laserkennzeichnung für schnelle Identifikation
• Vollständig ausgestattetes Profi-Set im handlichen Koffer
• Sicherer Halt, auch bei öligen Oberflächen oder mit Handschuhen
• Ergonomischer, stoßfester Griff für maximalen Komfort
• Hervorragender Korrosionsschutz dank Tri-Coating
• Weniger Verschleiß durch präzise bearbeitete Spitzen
• Dauerhafte Laserkennzeichnung für schnelle Identifikation
• Vollständig ausgestattetes Profi-Set im handlichen Koffer
• Sicherer Halt, auch bei öligen Oberflächen oder mit Handschuhen
Anwendungen
Das Schraubendreher-Set eignet sich perfekt für Industriemechaniker, Wartungstechniker, Monteure und Handwerker. Es ist ideal für Schraubarbeiten an mechanischen, elektrischen und elektronischen Anlagen. Ob in der Werkstatt, auf Baustellen oder in industriellen Umgebungen – dieses Set ermöglicht schnelle, sichere und effiziente Einsätze.
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Elemente | 13 |
|---|---|
| Abdruck | mehrfachdruck |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
115,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
137,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage