Sechskantschraube Spartex THEMBRCRAN8X30ZL, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 30 mm | Norm: Nicht Standard
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMBRCRAN8X30ZL
Rubix:3651922
Hersteller:088913.10320.0080.030
EAN:4051426716156


Technische Zusammenfassung
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : WN88913 M8X30 KL100 FLZN/NC/TL/X/480H/C Sechskant-Flanschschrauben mit Sperr-Rippen unter Flansch
8X30
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | nicht standard |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,50 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
105,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm