Sechskantschraube Spartex VTHUNC75X2.3/4.8Z, Durchmesser, metrisch: M75 | Länge: 70 mm | Norm: Nicht Standard
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VTHUNC75X2.3/4.8Z
Rubix:3651154
Hersteller:083931.08104.0750.070
EAN:4051426750310


Technische Zusammenfassung
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 3/4X2 3/4 UNC 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
75X70
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 75 mm |
| Norm | nicht standard |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m75 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,00 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
71,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
75 mm
Durchmesser, metrisch
m75