Sechskantschraube Spartex TH5X12EFA2-70, Durchmesser, metrisch: M5 | Länge: 12 mm | Norm: DIN 933 / ISO 4017

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH5X12EFA2-70
Rubix:3935
Hersteller:093325 12
EAN:4043377091321
DIN933 M5X12 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge12 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M5X12 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 5X12 SW8
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge12 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-70
Gewindedurchmesser5 mm
Normdin 933 / iso 4017
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm5
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,03 exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

12 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

5 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m5
Wählen Sie Varianten (1598)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an