ISO8765 M10X1.25X80 10.9 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH10X1,25X80PF10ISO
Rubix:3649447
Hersteller:008765.10000.0101.080
EAN:4051426770158


Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO8765 M10X1.25X80 10.9 Sechskantschraube mit Schaft, Feingewinde
Sechskantschraube 10X80 - SW16 - Teilfeingewinde- Stahl 10.9 ISO 8765 (DIN960)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Norm | ISO 8765 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,02 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
42,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M10