Sechskantschraube Spartex TH20X1,5X35EF10ISO, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 35 mm | Norm: ISO 8676
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH20X1,5X35EF10ISO
Rubix:3675069
Hersteller:008676.10000.0202.035
EAN:4051427317666


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO8676 M20X1.5X35 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
Sechskantschraube 20X35 - SW30 - Gesamtfeingewinde - Stahl 10.9 ISO 8676 (DIN961)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | iso 8676 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
74,89 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
89,11 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
20 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m20