Referenzen
Ersetzte Ref.:TH3X12EF8/100
Spartex:TH3X12EF8ISO/100
Rubix:3640025
Hersteller:004017.08000.9030.012
EAN:4043952448045


Technische Zusammenfassung
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M3X12 8.8 K Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschrauben TH Gesamtgewinde 3X12 - SW5,5 Stahl 8.8 ISO 4017 Boitage =100St.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 12 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,49 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
4,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
12 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M3