Sechskantschraube Spartex TH33X160EF10ISO, Durchmesser, metrisch: M33 | Länge: 160 mm | Norm: ISO 4017
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH33X160EF10ISO
Rubix:3641082
Hersteller:004017.10000.0330.160
EAN:4043952435847


Technische Zusammenfassung
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4017 M33X160 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschraube TH Gesamtgewinde 33X160 - SW50 Stahl 10.9 ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 33 mm |
| Norm | iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m33 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
160 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
33 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m33