Sechskantschraube Spartex TH8X100EFA2-70, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 100 mm | Norm: DIN 933

Sechskantschrauben mit Gewinde Total

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH8X100EFA2-70
Rubix:4701
Hersteller:093328 100
EAN:4043377091758
DIN933 M8X100 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
brand logo
Technische Zusammenfassung
Länge100 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-70
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : DIN933 M8X100 A2-70 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf


Sechkantschraube mit Gewinde bis Kopf
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf A2-70 8X100 SW17
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge100 mm
Material/Verarbeitungedelstahl a2
Festigkeitsklassea2-70
Gewindedurchmesser8 mm
Normdin 933
Gewindevollgewinde
Durchmesser, metrischm8
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,34 exkl. MwSt.
/ Stück
0,41 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

100 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

8 mm

Norm

Durchmesser, metrisch

m8
Wählen Sie Varianten (1598)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an