Referenzen
Ersetzte Ref.:TH30X400EF8
Spartex:TH30X400EF8ISO
Rubix:3639920
Hersteller:004017.08000.0300.400
EAN:4043952446485


Technische Zusammenfassung
| Länge | 400 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4017 M30X400 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
Metallschraube TH Gesamtgewinde 30X400 - SW46 Stahl 8.8 ISO 4017
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 400 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M30 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,58 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,55 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
400 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M30